Spetsiaalselt sulatatud alumiiniumoksiidist lihvimisotsikute sortiment, roosa 10 osa
Lihvimisotsikute valik
LIHVKÄIADE KOMPLEKT 10TK
Toote nr 068010
EAN 4011231558402
- Pikk kasutusiga ja väike tööriistade kulumine tänu kulumiskindlale terale ja tugevale sidemele, mis säilitab oma kuju.
- Kõrge serva stabiilsus säästlikuks kasutamiseks madala kiirusega ajamite puhul.
Kandke lihvimisotsiku kasutamisel sobivaid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitse, kuulmiskaitse, tolmumask ja kaitsekindad. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Ajami spindli pikenduste kasutamisel tuleb ettenähtud pöörlemis-i ja lõikamiskiirusi oluliselt vähendada, et vältida võlli paindumist. See on ohutuse mõttes. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Sõltumata tööriista võlli pikkusest peab kinnituspikkus olema vähemalt 10 mm.
Selleks, et kasutada lihvimisvahendeid ohutult, võtke arvesse järgmist teavet:
- Lihviotsad on heaks kiidetud maksimaalseks perifeerseks kiiruseks 50 m/s. Suurimad lubatud pöörlemiskiirused erinevate võllipikkuste ja -läbimõõtude puhul on määratletud standardis DIN 69170, mis põhineb standardil EN 12413. Iga pakendiga on kaasas lisaleht, kus on täpsustatud tööriista maksimaalsed lubatud pöörlemiskiirused. Seda tuleb rangelt järgida, et vältida võlli paindumist kasutamise ajal.
- Tööriistad on õrnad ja seetõttu tuleb neid käsitseda ja transportida ettevaatlikult. Tööriistu tuleb ladustada nii, et need ei puutuks kokku mehaanilise koormuse ega kahjulike keskkonnamõjudega.
- Ärge kasutage kahjustatud või purunenud lihvimisotsikuid.
- Lihvimisvahendite kasutamisel järgige FEPA ohutussoovitusi. Allalaadimine: http://www.fepa-abrasives.org
Andmelehed(X)
Kasutatakse nii painduva võlliajamiga masinatel kui ka otslihvijatel. Kasutamiseks servadel ja teraskonstruktsioonielementide ning valuterasest detailide lihvimistöödel, samuti kidade eemaldamiseks ja faasidelihvimiseks keevisõmbluste ettevalmistamisel ja järeltöötlemisel.
Osade arv sortimendis/komplektis | 10 Stck(pcs) |
Töödeldav materjal | Teras |
Abrasiivaine materjal | Sulatatud alumiiniumoksiid |
Köitmine | Keraamiliselt liidetud |
LIHVKÄI KOONUS Ø20MM K30
LIHVKÄI ÜMAR Ø16MM K30
LIHVKÄI KOONUS Ø13MM K30
LIHVKÄI POOLKOONUS Ø20MM K30
LIHVKÄI POOLÜMAR Ø20MM K30
LIHVKÄI SILINDER Ø10MM K45
LIHVKÄI SILINDER Ø13MM K30
SNDTIP-ZY2006-ABRASIVE-SHFTL6-D20-WL6
LIHVKÄI K.SILINDER Ø20MM K30
LIHVKÄI SILINDER Ø20MM K30