Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalselt sulatatud alumiiniumoksiidist lihvimisotsik, roosa

Lihvimisotsak, korund, roosa
LIHVKÄI KOONUS Ø20MM K30

Toote nr 068021

EAN 4011231558426

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spetsiaalselt sulatatud alumiiniumoksiidist lihvimisotsik, roosa

Toote nr 068021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalselt sulatatud roosast alumiiniumoksiidist valmistatud professionaalne tööriist universaalseks kasutamiseks terase ja malmi töötlemisel.
  • Pikk kasutusiga ja väike tööriistade kulumine tänu kulumiskindlale terale ja tugevale sidemele, mis säilitab oma kuju.

  • Kõrge serva stabiilsus säästlikuks kasutamiseks madala kiirusega ajamite puhul.
Märkus

Kandke lihvimisotsiku kasutamisel sobivaid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitse, kuulmiskaitse, tolmumask ja kaitsekindad. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Ajami spindli pikenduste kasutamisel tuleb ettenähtud pöörlemis-i ja lõikamiskiirusi oluliselt vähendada, et vältida võlli paindumist. See on ohutuse mõttes. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Sõltumata tööriista võlli pikkusest peab kinnituspikkus olema vähemalt 10 mm.



Selleks, et kasutada lihvimisvahendeid ohutult, võtke arvesse järgmist teavet:


  • Lihviotsad on heaks kiidetud maksimaalseks perifeerseks kiiruseks 50 m/s. Suurimad lubatud pöörlemiskiirused erinevate võllipikkuste ja -läbimõõtude puhul on määratletud standardis DIN 69170, mis põhineb standardil EN 12413. Iga pakendiga on kaasas lisaleht, kus on täpsustatud tööriista maksimaalsed lubatud pöörlemiskiirused. Seda tuleb rangelt järgida, et vältida võlli paindumist kasutamise ajal.

  • Tööriistad on õrnad ja seetõttu tuleb neid käsitseda ja transportida ettevaatlikult. Tööriistu tuleb ladustada nii, et need ei puutuks kokku mehaanilise koormuse ega kahjulike keskkonnamõjudega.

  • Ärge kasutage kahjustatud või purunenud lihvimisotsikuid.

  • Lihvimisvahendite kasutamisel järgige FEPA ohutussoovitusi. Allalaadimine: http://www.fepa-abrasives.org
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse nii painduva võlliajamiga masinatel kui ka otslihvijatel. Kasutamiseks servadel ja teraskonstruktsioonielementide ning valuterasest detailide lihvimistöödel, samuti kidade eemaldamiseks ja faasidelihvimiseks keevisõmbluste ettevalmistamisel ja järeltöötlemisel.

Läbimõõt

20 mm

Tööpikkus

20 mm

Võlli pikkus

40 mm

Pikkus

60 mm

Võlli läbimõõt

6 mm

Võre suurus

36

Abrasiivaine materjal

Sulatatud alumiiniumoksiid

Köitmine

Keraamiliselt liidetud

Töödeldav materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave