Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele
Spetsiaalne õli suruõhutööriistadele
SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L
Toote nr 08930505
EAN 4050641396617
- Suurepärane kaitse korrosiooni ja kulumise vastu
- Aktiivne ja tõhus ka madalal temperatuuril
- Ei sisalda vaiku ega happeid
- Silikoonivaba
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sisukord | 1 l |
Konteiner | Pudel |
Värv | Kollane, Pruun |
Lõhn | Näitaja |
Säilivusaeg alates tootmisest | 60 Month |
Hangumispunkt | -25 °C |
Tihedus | 0,883 g/cm³ |
Min leekpunkt | 200 °C |
Happevaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!