Speed lõikeketas Alumiiniumi/värviliste metallide jaoks
Lõikek värv meta / al jaoks Speed
LÕIKEKETAS 125X1.5 ALU SP
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
Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
- Väga kiire lõikamine
- Ülimalt õhuke lõikeketas, et teha täpseid, peaaegu kraatideta lõikeid (väga puhas ja jahe lõikepind)
- Väga lihtne kasutada ja tagab kasutaja- ning tööriistasõbraliku töö
- Väga hea purunemiskindlus
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eriti sobiv alumiiniumi, alumiiniumisulamite ja muude mitteraudmetallide jaoks, nagu vask, messing, pronks jne.
- Eriti tõhus õhukese seinaga torude ja profiilide (nt aknaprofiilide), õhukeste metallplaatide, katusekatete, katuserennide jne lõikamisel.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt x paksus | 125 x 1,5 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Mitteraudmetall |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!