Speed Omni teemantlõikeketas, ehituseks
Teemantlõikeketas Speed Omni-Cut AG
TEEMANTKETAS 230MM OMNI-CUT

Paindlik ja kiire
Ideaalne kõigile kasutajatele, kes ei lõika palju, kuid kelle jaoks on oluline paindlikkus ja kiirus.
Lõikab peaaegu kõiki materjale
Spetsiaalse vaakumprotsessiga (BSL) otse peaterale kantavad teemantkettad moodustavad äärmiselt agressiivse abrasiivse pinna, mis toimib isegi tugevate materjalidega.
Lihtne kasutada
Ränikarbiidi täiendavad jahvatuspinnad põhiteral laiendavad lõikust ja võimaldavad meeldivamat lõikamist.
Oluliselt jahedam lõikamine
Otse segmendi all asuvad jahutusavad tagavad optimaalse jahutuse põhiteral koos jahutusavadega, mis on konfigureeritud kinnise pöörlemissuuna noolena.
- Teemantlõikekettad muutuvad liiga suurte pöörlemiskiiruste korral nüriks ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisava tsikulaarkiiruse korral
- Kui lõikamiskerguse vähenemisel (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Suuremate ristlõikete eraldamine mitmeks lõiguks (võnkuv lõikamine)
- Töö ilma survet rakendamata- elektritööriista kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist.
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Lõikamiskõverad deformeerivad tera ja põhjustavad südamiku pragusid ja segmendi rebenemist – vigastuste oht!
- Kuigi tööriist on ohutu, kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja -riietust
- Järgige sildil olevaid andmeid (maksimaalne pöörlemiskiirus!), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama elektritööriista pöörlemissuunale
- Mitte kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Andmelehed(X)
Kuiv- ja märglõikamiseks
Näiteks kaitsepiirete, kummi või klaasi lõikamiseks
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 230 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Segmendi kõrgus | 6 mm |
Lüli paksus | 2,8 mm |
Segmentide arv | 16 Stck(pcs) |
Segmendi ühendus | BSL |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |