Spade terminal
Spade terminal
VEEKINDEL KAHVELOTSIK KOLLANE M5
Toote nr 0555513405
EAN 4046777535914
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
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Ääriku ava | M5 |
Dielektriline tugevus | 30 kV/mm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 300 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!