Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõrmfrees, pikk mudel, DIN 327

Sõrmfrees HSCo8 pikk DIN844 tüüp N
HSSE FREES 5MM DIN327 N

Toote nr 0658021050

EAN 4053479937540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõrmfrees, pikk mudel, DIN 327

Toote nr 0658021050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • 2-teraga ja silindrilise sabaga DIN 327, tüüp N, kiirterasest HSSE Co 8%, tolerants e8
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (d1)

5 mm

Võlli läbimõõt (d2)

6 mm

Pikkus (l1)

68 mm

Lõikeserva pikkus (l2)

13 mm

Lõikeservade arv (Z)

2 Stck(pcs)

Standardid

DIN 327

Keermeta osa kuju

Silindriline DIN 6535-HB

Lõikematerjal

HSSE Co8

Pind

PL

Väändenurk

30° (parem)

Lõikeserva läbimõõdu tolerants

e8

Keermeta osa läbimõõdu tolerants

h6

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave