Sõrmfrees, pikk mudel, DIN 327
Sõrmfrees HSCo8 pikk DIN844 tüüp N
HSSE FREES 12MM DIN327 N
Toote nr 0658021120
EAN 4053479937588
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
- 2-teraga ja silindrilise sabaga DIN 327, tüüp N, kiirterasest HSSE Co 8%, tolerants e8
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt (d1) | 12 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 12 mm |
Pikkus (l1) | 110 mm |
Lõikeserva pikkus (l2) | 26 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 2 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 327 |
Keermeta osa kuju | Silindriline DIN 6535-HB |
Lõikematerjal | HSSE Co8 |
Pind | PL |
Väändenurk | 30° (parem) |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | e8 |
Keermeta osa läbimõõdu tolerants | h6 |