Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonelõikur puidu jaoks Lõiketeraga

Puusoonte lõikur lõikeotsakuga
OTSFREES 10X20MM

Toote nr 0612011100

EAN 4047376465183

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soonelõikur puidu jaoks Lõiketeraga

Toote nr 0612011100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pehme ja heleda puidu, kompaktse ja kõva puidu ja lehtmaterjalide soonestamiseks, vormindamiseks ja valtsimiseks

Kõrge stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga


Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist



Ohutu ja mugav kasutamine


tänu karbiidist lõikeservadele



Otsfreeside turvaline hoiustamine


Tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile



Versioon:


  • Diameeter 4-8 mm: Tugev TC

  • Diameeter 10-20 mm: TC-otsaga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ülafreesidele

Töödeldav materjal

Okaspuit, Lehtpuit, MDF, HDF, Puitlaastplaat (toores), Spoonitud puitlaastplaat, Kaetud puitlaastplaat, Vineer, Multipleksplaat

Läbimõõt (D)

10 mm

Kasutatav pikkus (NL)

20 mm

Võlli läbimõõt (d)

8 mm

Pikkus (L)

60 mm

Lõikeservade arv

2 Stck(pcs)

Sobib masinatüübile

Käsiruuter

Lõikeserva materjal

Karbiid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave