Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonega ümmargused mutrid DIN 546, A4 pinnakatteta happekindel teras

DIN 546 pinnakatteta happekindel teras A4
SOONEGA MUTTER M4 DIN546 A4

Toote nr 03409004

EAN 4038898682035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soonega ümmargused mutrid DIN 546, A4 pinnakatteta happekindel teras

Toote nr 03409004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Välisläbimõõt (d2)

8 mm

Kõrgus (m1)

3,5 mm

Soone laius (n1)

1,4 mm

Soone kõrgus (tmin)

1,2 mm

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

DIN

546

Otsik

SL

Nominaalne läbimõõt

4 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave