Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonega ümarpeapolt W-0226, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, miinuspea

W-0226 roostevaba teras, A2, pinnakatteta
MADAL ÜMARPEA POLT M4X8 A2

Toote nr 022690408
EAN 4045989919543
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soonega ümarpeapolt W-0226, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, miinuspea

Toote nr 022690408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madal ümarpea tähendab, et saate koormapindu täielikult ära kasutada: väljaulatuvad kruvipead ei kahjusta transporditavaid kaupu.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pehmete materjalide (puit, plast jne) kinnitamiseks metallraamidele vms, nt. veoautode konstruktsioonid.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

10 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Standardid

WN 226

Materjal

A2

Omadusklass

50

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave