Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonega ümarpeapolt W-0226, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, miinuspea

W-0226 roostevaba teras, A2, pinnakatteta
MADAL ÜMARPEA POLT 6X20 A2

Toote nr 022690620

EAN 4052712891328

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soonega ümarpeapolt W-0226, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, miinuspea

Toote nr 022690620

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madal ümarpea tähendab, et saate koormapindu täielikult ära kasutada: väljaulatuvad kruvipead ei kahjusta transporditavaid kaupu.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pehmete materjalide (puit, plast jne) kinnitamiseks metallraamidele vms, nt. veoautode konstruktsioonid.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (dk)

15 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Standardid

WN 226

Materjal

A2

Omadusklass

50

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Otsik

SL

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave