Soonega ümarpeapolt W-0226, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, miinuspea
W-0226 roostevaba teras, A2, pinnakatteta
MADAL ÜMARPEA POLT 6X16 A2
Toote nr 022690616
EAN 4052712463495
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
Madal ümarpea tähendab, et saate koormapindu täielikult ära kasutada: väljaulatuvad kruvipead ei kahjusta transporditavaid kaupu.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pehmete materjalide (puit, plast jne) kinnitamiseks metallraamidele vms, nt. veoautode konstruktsioonid.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 15 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Standardid | WN 226 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Soon |
Sisemine ketas | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |