Soonega summuti mutter, vähendatud võtmemõõt DIN 14441 tugevalt vasetatud teras
Summuti mutter DIN 14441
DIN14441 M8 MUTTER SUM.
Toote nr 03662
EAN 4011231346771
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Krae läbimõõt (d1) | 11,5 mm |
Kõrgus (h1) | 8,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 12 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | C4L |
Kinnitus | Vähendatud mutrivõtme suurus |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Vastab originaalvaruosa numbrile | A0009903250 |