Soonega summuti mutter, vähendatud võtmemõõt DIN 14441 tugevalt vasetatud teras
Summuti mutter DIN 14441
DIN14441 M10X1.25 MUTTER SUM.
Toote nr 03667
EAN 4011231346931
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Krae läbimõõt (d1) | 13,5 mm |
Kõrgus (h1) | 10,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 14 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | C4L |
Kinnitus | Vähendatud mutrivõtme suurus |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |