Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonega peata nüri otsaga kruvi DIN 427, teras 14H, tsingitud, passiveeritud (sinine) (A2K)

DIN 427 teras 14H tsingitud
DIN427 10X25 PEATA KRUVI ZN

Toote nr 0253111025

EAN 4038898285748

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soonega peata nüri otsaga kruvi DIN 427, teras 14H, tsingitud, passiveeritud (sinine) (A2K)

Toote nr 0253111025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 427 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 2342. On mõningast sarnasust (Nominaalmõõt M1.4 eemaldatud | Nominaalmõõdud üle M10 eemaldatud | Lisatud terase kõvadusklass 45 | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid | Muudetud on standardnimetust soonega peata kruvi ja soonega varrega seadekruvi keermeta osa puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

25 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b1)

12 mm

Standardid

DIN 427

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Kõvaduse kategooria

14H

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peata

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Otsa kuju

0 - ei ole kohaldatav

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave