Soonega peata nüri otsaga kruvi DIN 427, A1 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 427 pinnakatteta A1 roostevaba teras
DIN427-PEATA-KRUVI-MIINUS-5X30-A1
Toote nr 027200530
EAN 4047376405462
DIN 427 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 2342. On mõningast sarnasust (Nominaalmõõt M1.4 eemaldatud | Nominaalmõõdud üle M10 eemaldatud | Lisatud terase kõvadusklass 45 | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid | Muudetud on standardnimetust soonega peata kruvi ja soonega varrega seadekruvi keermeta osa puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b1) | 6 mm |
Standardid | DIN 427 |
Materjal | A1 |
Omadusklass | 50 |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peata |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Otsa kuju | Lame punkt |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |