Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soonega peata nüri otsaga kruvi DIN 427, A1 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 427 pinnakatteta A1 roostevaba teras
DIN427 PEATA KRUVI MIINUS 5X25 A1 C2

Toote nr 027200525

EAN 4049557180717

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soonega peata nüri otsaga kruvi DIN 427, A1 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 027200525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 427 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 2342. On mõningast sarnasust (Nominaalmõõt M1.4 eemaldatud | Nominaalmõõdud üle M10 eemaldatud | Lisatud terase kõvadusklass 45 | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid | Muudetud on standardnimetust soonega peata kruvi ja soonega varrega seadekruvi keermeta osa puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

25 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b1)

6 mm

Standardid

DIN 427

Materjal

A1

Omadusklass

50

Kõvaduse kategooria

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peata

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Otsa kuju

Lame punkt

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave