Soonefrees MSF 40
Soonefrees MSF 40
SOONEFREES MSF 40
Toote nr 07024161
EAN 4056807255293
Kiire ja võimas töötmine
Ülivõimas 1900 W mootor tagab kiire ja võimsa töötmise.
Tööriistavaba sügavuse reguleerimine
Kinnitushoob võimaldab lihtsat tööriistavaba sügavuse reguleerimist ja säästab aega.
Väga tugev ja antistaatiline
Valualumiiniumkate tagab kõrge töökindluse ja antistaatilised omadused.
Väga ergonoomiline ja lihtne käsitseda
Käepidemed tagavad ergonoomilise ja optimaalse käsitsemise horisontaal ning vertikaal asendis. Lülitit saab lukustada, mis muudab töö mugavamaks.
Täppistööd
Täiendavad rullikud hoiavad ära küljele kaldumisei ja hõlbustavad masina täpset juhtimist
Taaskäivitumise kaitse
Taaskäivitamise kaitse hoiab ära juhusliku käivitamise voolukatkestuse järel
Kahjulikud tolmud (nt kvartstolm) tuleb eemaldada M tolmuklassiga tolmuimeja abil. Sellise tolmu jaoks sobib tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 40-M, automaatne, art. nr. 07011430.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Toite sisend | 1900 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-8200 U/min(rpm) |
Lõikeketta läbimõõt max | 125 mm |
Min./max. lõikamissügavus | 10-40 mm |
Lõikamise laius min/max | 9-35 mm |
Masina kaal | 3,9 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
CASE-EMPTY-MSF40
SLOT CHISEL
KETTAVÕTI 0702 416 1-LE
TEEMANTKETAS 125MM L&S RS PLUS
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!