Sõlmlülidega kett Kooskõlas standardiga DIN 5686 ilma kvaliteedinõueteta
DIN 5686 tsingitud teras
DIN5686 SÕLMKETT 1,6MM X 60M
Toote nr 0862229016
EAN 4053479956312
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
Riputamiseks, nt valgustus, tähistus-/märgistussildid ehitustarvete kauplustes või kaubanduskeskustes.
Märkus
Kette ei tohi kasutada raskuste tõstmiseks, nagu on määratletud standardis DIN 15003.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Riputamiseks, nt valgustus, tähistus-/märgistussildid ehitustarvete kauplustes või kaubanduskeskustes
![]() | |
Paksus (d1) | 1,6 mm |
Väline laius (b1) | 7 mm |
Lingi pikkus (sisemine) (t1) | 23 mm |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
DIN | 5686 |
Pikkus | 60 m |
RoHS nõuetele vastav | Jah |