Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soldering station COMPACT

JOOTEJAAM COMPACT 68W DIGITAALNE

Toote nr 07159460

EAN 4065746593984

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soldering station COMPACT

Toote nr 07159460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Quickly ready for use due to the short heating time
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võimsuse hindamine

68 W

Min/max jooteotsa temperatuur

150 to 450 °C

Soojenemisaeg

9 s

Max sagedus

60 Hz

Min jooteotsa temperatuur

150 °C

Kaabli pikkus (sekundaarne)

1,5 m

Sekundaarpinge

16,5 V/AC

Soojenemisaja tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jootekolvi varuotsik

VARUOTSIK 1MM JOOTEJAAMALE

Pika kasutuseaga, jootekolvi varuotsik jootejaamale
x 1 tk
Jootekolvi varuotsik

VARUOTSIK 2MM JOOTEJAAMALE

Pika kasutuseaga, jootekolvi varuotsik jootejaamale