Sõidumeeriku ketas EU sõidumeerikute jaoks
Sõidumeeriku ketas
SÕIDUMEERIKU KETAS 125-24 EC4K
Toote nr 085006125
EAN 4011231789592
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
Toodetud vastavalt standardile DIN ISO 9001 ja heaks kiidetud kõikidele EÜ sõidumeerikutele
- Automaatseid kettaid saab elektrooniliselt hinnata
- Selged kontuurid tänu sügavtrükimeetodile
- Sõidumeerik ei kahjustu peale määrdumist
- E1 nr. uute sõidumeerikute mudelite arvu uuendatakse automaatselt sõidumeeriku ketastel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Moto Meteri number | 517.601.2506 |
Võrdlusarv | 125-24 EC 4K |
Number E1 | 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83 |
ISO | 9001 |