Sõiduki kaabel ümmargune FLRYY
Autokaabel FLRYY, ümmargune
TOPELT ISOL. KAABEL 2X0.75MM²
Toote nr
0770121
EAN 4011231766876
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pakendatud kaup
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-isolatsioon, must
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaabli nimiristlõige | 2 x 0,75 mm² |
Värv | Must, Valge |
Välisläbimõõt | 4.8 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |