Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduki kaabel ümmargune FLRYY

Autokaabel FLRYY, ümmargune
AUTOKAABEL 7X1.00 MM²

Toote nr 07701180
EAN 4011231766784

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõiduki kaabel ümmargune FLRYY

Toote nr 07701180

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pakendatud kaup
  • Paindlik ja väga vastupidav õli, niiskuse ja mehaanilise koormuse suhtes

  • Peenekiuline ja mitmesooneline kaabel, mis sobivad mitmesuguste ühenduste loomisks

  • Nimipinge: U ~ = 50 V, U - = 60 V
Märkus
  • Räni-, kaadmiumi- ja pliivaba

  • Müüakse meetri kaupa

Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Madalpinge rakenduste jaoks haagistes, veoautodes ja muudes sõidukites.

Kaabli nimiristlõige

7 x 1,0 mm²

Värv

Sinine, Pruun, Kollane, Roheline, Punane, Must, Valge

Välisläbimõõt

8.1 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 70 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave