Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduki kaabel ümmargune FLRYY

Autokaabel FLRYY, ümmargune
AUTOKAABEL 6X1.5+2.5MM²

Toote nr 07701181
EAN 4011231766807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõiduki kaabel ümmargune FLRYY

Toote nr 07701181

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pakendatud kaup
  • Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-isolatsioon, must

  • Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba

Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kaabli nimiristlõige

6 x 1.5 mm², 1 x 2.5 mm²

Värv

Sinine, Pruun, Kollane, Roheline, Punane, Must, Valge

Välisläbimõõt

9.6 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 70 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave