Sõiduki kaabel ümmargune FLRYY
Autokaabel FLRYY, ümmargune
AUTOKAABEL 5X1.5MM²
Toote nr
0770117
EAN 4011231766746
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Pakendatud kaup
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-isolatsioon, must
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaabli nimiristlõige | 5 x 1,5 mm² |
Värv | Pruun, Kollane, Roheline, Must, Valge |
Välisläbimõõt | 8.1 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |