Sõiduki kaabel ühesooneline ja topeltisolatsiooniga FLRYY
Sõidukikaabel FLRYY, 1-sooneline topeltisolatsiooniga
TOPELT ISOL. KAABEL 1X1.5MM²
Toote nr 0770201
EAN 4011231766968
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
Plastpoolil ja sobib ka ORSY® 10 kaabliriiulile
- PVC-isolatsioon, must
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keermete arv | 1 Stck(pcs) |
Traadi ristlõige | 1,5 mm² |
Kaabli nimiristlõige | 1 x 1,5 mm² |
Värv | Punane, Must |
Välisläbimõõt | 3,6 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |