Sõiduki kaabel FLY
Kaabel FLY
AUTOKAABEL 6MM² PUNANE
Toote nr 07701110
EAN 4011231766272
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
Pakendatud kaup
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-isolatsioon
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 6,0 mm² |
Värv | Punane |
Välisläbimõõt | 4,7 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |