Sõiduki kaabel FLY
Kaabel FLY
AUTOKAABEL 25.0MM² PUNANE
Toote nr 0770112301
EAN 4066443102400
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
Pakendatud kaup
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-isolatsioon
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 25 mm² |
Värv | Punane |
Välisläbimõõt | 8,9 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |