Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduki kaabel FLY

Kaabel FLY
AUTOKAABEL 16.0MM² PUNANE

Toote nr 0770111301

EAN 4048539190966

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõiduki kaabel FLY

Toote nr 0770111301

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pakendatud kaup
  • Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-isolatsioon

  • Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba

Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

16 mm²

Värv

Punane

Välisläbimõõt

7,0 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 70 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave