Sõiduki kaabel FLY
Kaabel FLY
AUTOKAABEL 10MM² MUST
Toote nr 07701112
EAN 4011231766319
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
Pakendatud kaup
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-isolatsioon
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 10,0 mm² |
Värv | Must |
Välisläbimõõt | 6,3 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |