Sõiduki kaabel FLRY
Autokaabel FLRY
AUTOKAABEL 4.0MM² KOLLANE
Toote nr 077011000
EAN 4045989213085
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
Plastpoolil ja sobib ORSY® 10 kaabliriiulile
- Esmaklassiline kvaliteet, kaabli vasesisaldus on 99,9%
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-isolatsioon
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 4,0 mm² |
Värv | Kollane |
Välisläbimõõt | 3,50 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 85 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!