Sõiduki kaabel FLRY
Autokaabel FLRY
AUTOKAABEL 2.5MM² VALGE
Toote nr
07701092
EAN 4045989213047
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
Plastpoolil ja sobib ORSY® 10 kaabliriiulile
- Esmaklassiline kvaliteet, kaabli vasesisaldus on 99,9%
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-isolatsioon
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 2,5 mm² |
Värv | Valge |
Välisläbimõõt | 2,90 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 85 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!