Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduki kaabel FLRY

Autokaabel FLRY
AUTOKAABEL 2.5MM² PRUUN

Toote nr 07701099

EAN 4045989213054

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõiduki kaabel FLRY

Toote nr 07701099

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastpoolil ja sobib ORSY® 10 kaabliriiulile
  • Esmaklassiline kvaliteet, kaabli vasesisaldus on 99,9%

  • Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-isolatsioon

  • Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba

Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

2,5 mm²

Värv

Pruun

Välisläbimõõt

2,90 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 85 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele