Sõiduki kaabel FLRY
Autokaabel FLRY
AUTOKAABEL 0.75MM² SININE
Toote nr 07700752
EAN 4045989212705
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Plastpoolil ja sobib ORSY® 10 kaabliriiulile
- Esmaklassiline kvaliteet, kaabli vasesisaldus on 99,9%
 - Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
 - PVC-isolatsioon
 - Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
 
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Traadi ristlõige  | 0,75 mm²  | 
Värv  | Sinine  | 
Välisläbimõõt  | 1,80 mm  | 
Min/max temperatuuritingimused  | -40 to 85 °C  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!