Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduauto kummist klapp, Snap-In Eco

Sõiduki kummist ventiil Eco
TUBELESS-VENTIIL 33MM

Toote nr 08790412
EAN 4045989095025
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõiduauto kummist klapp, Snap-In Eco

Toote nr 08790412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klapivarrel lasermärgistatud tootmiskuupäev

Tootmine vastavalt E.T.R.T.O nõuetele


(Euroopa rehvide ja velgede tehniline organisatsioon)



Näide laseriga valmistatud tootmiskuupäevast klapi korpusel:


4511 tähistab 2011. aasta 45. kalendrinädalat



Osaline montaaž (TM) säästab aega ja raha


Plastkorgid kuuluvad polüetüleenkotti



Täiendav tihend


Klapikork valmistatud nikeldatud messingist tihendiga (MK)

Märkus

DIN 7716 kohaselt ladustamisel soovitame kummiklapid paigaldada 24 kuu jooksul pärast valmistamist. Oluline on tagada õige paigaldus, kasutades sobivat tööriista(Ventiili paigaldustööriist, art. nr.071554 04 ) ja piisavat määrdeainet(Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901241 või Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901221 )



Kiirusepiirang:


  • Autode sisekummita rehvide puhul tuleks kiirustel >210 km/h (V, W, Y või ZR) kasutada metallklappe (kinnitus) või klapitugesid, et piirata klapi läbipaine maksimaalne nurk 25°.

  • Mõnel juhul tagab velje disain juba selle, et max. klapi läbipainet ei ületata. (Seda peab kasutaja igal üksikjuhul kontrollima).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

33 mm

Sobib veljeava läbimõõdule

11,5 mm

Sobiv min veljepaksusele

1,8 mm

Sobivus max. serva paksuse jaoks

4 mm

Max õhurõhk

4,5 bar

Max. kiirus

210 km/h

Materjal

RBR

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ventiili paigaldustööriist

TUBELES VENTIILI PAIGALD VÕTI

x 1 tk
Rehvipaigaldusmääre

REHVI PAIGALDUSMÄÄRE VALGE 5KG

Sõiduautode, veoautode ja mootorrataste rehvide paigaldamiseks
x 1 tk
Rehvipaigaldusmääre

REHVI PAIGALDUSMÄÄRE MUST 5KG

Sõiduautode, veoautode ja mootorrataste rehvide paigaldamiseks
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave