Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduauto kummist klapp, Snap-In Eco

Tubeless ventiil
TUBELES VENTIIL 61.5MM

Toote nr 08790418

EAN 4047376802858

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõiduauto kummist klapp, Snap-In Eco

Toote nr 08790418

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klapivarrel lasermärgistatud tootmiskuupäev

Tootmine vastavalt E.T.R.T.O nõuetele


(Euroopa rehvide ja velgede tehniline organisatsioon)



Näide laseriga valmistatud tootmiskuupäevast klapi korpusel:


4511 tähistab 2011. aasta 45. kalendrinädalat



Osaline montaaž (TM) säästab aega ja raha


Plastkorgid kuuluvad polüetüleenkotti



Täiendav tihend


Klapikork valmistatud nikeldatud messingist tihendiga (MK)

Märkus

DIN 7716 kohaselt ladustamisel soovitame kummiklapid paigaldada 24 kuu jooksul pärast valmistamist. Oluline on tagada õige paigaldus, kasutades sobivat tööriista(Ventiili paigaldustööriist, art. nr.071554 04 ) ja piisavat määrdeainet(Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901241 või Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901221 )



Kiirusepiirang:


  • Autode sisekummita rehvide puhul tuleks kiirustel >210 km/h (V, W, Y või ZR) kasutada metallklappe (kinnitus) või klapitugesid, et piirata klapi läbipaine maksimaalne nurk 25°.

  • Mõnel juhul tagab velje disain juba selle, et max. klapi läbipainet ei ületata. (Seda peab kasutaja igal üksikjuhul kontrollima).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

61,5 mm

Sobib veljeava läbimõõdule

11,3 mm

Sobiv min veljepaksusele

1,8 mm

Sobivus max. serva paksuse jaoks

4 mm

Max õhurõhk

4,5 bar

Max. kiirus

210 km/h

Materjal

RBR

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ventiili paigaldustööriist

TUBELES VENTIILI PAIGALD VÕTI

x 1 tk
Rehvipaigaldusmääre

REHVI PAIGALDUSMÄÄRE VALGE 5KG

Sõiduautode, veoautode ja mootorrataste rehvide paigaldamiseks
x 1 tk
Rehvipaigaldusmääre

REHVI PAIGALDUSMÄÄRE MUST 5KG

Sõiduautode, veoautode ja mootorrataste rehvide paigaldamiseks