Sõiduauto kummist klapp, Snap-In Eco
Tubeless ventiil
TUBELES VENTIIL 48.5MM
Toote nr 08790414
EAN 4011231806466
Tootmine vastavalt E.T.R.T.O nõuetele
(Euroopa rehvide ja velgede tehniline organisatsioon)
Näide laseriga valmistatud tootmiskuupäevast klapi korpusel:
4511 tähistab 2011. aasta 45. kalendrinädalat
Osaline montaaž (TM) säästab aega ja raha
Plastkorgid kuuluvad polüetüleenkotti
Täiendav tihend
Klapikork valmistatud nikeldatud messingist tihendiga (MK)
DIN 7716 kohaselt ladustamisel soovitame kummiklapid paigaldada 24 kuu jooksul pärast valmistamist. Oluline on tagada õige paigaldus, kasutades sobivat tööriista(Ventiili paigaldustööriist, art. nr.071554 04 ) ja piisavat määrdeainet(Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901241 või Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901221 )
Kiirusepiirang:
- Autode sisekummita rehvide puhul tuleks kiirustel >210 km/h (V, W, Y või ZR) kasutada metallklappe (kinnitus) või klapitugesid, et piirata klapi läbipaine maksimaalne nurk 25°.
- Mõnel juhul tagab velje disain juba selle, et max. klapi läbipainet ei ületata. (Seda peab kasutaja igal üksikjuhul kontrollima).
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 48,5 mm |
Sobib veljeava läbimõõdule | 11,3 mm |
Sobiv min veljepaksusele | 1,8 mm |
Sobivus max. serva paksuse jaoks | 4 mm |
Max õhurõhk | 4,5 bar |
Max. kiirus | 210 km/h |
Materjal | RBR |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!