Softshell-jakk Stretch X
Softshell-jakk Stretch X
SOFTSHELL JAKK MODYF SININE XL
Toote nr M441131003
EAN 4251402722656
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
See praktiline jakk on valmistatud elastsest softshell-materjalist ja sellel on eemaldatavad varrukad. See on ka tuulekindel ja sellel on tugevdatud õlad.
- Vetthülgav (8000 mm veesammas), hingav
- 3 lukuga välistaskut, 2 sisetaskut
- E-Care kangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)
- Helkurkomponendid, elastsed mansetid, nöör allääres
- ID-kaardi hoidiku klambrid, eemaldatav kapuuts
- STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Tumesinine |
Suurus | XL |
Materjal | 96% polüester, 4% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 280 g |
Pestav | 30 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |