Softshell-jakk Cetus
Softshell-jakk Cetus
SOFTSHELL JAKK CETUS MODYF HALL 2XL
Toote nr M441223004
EAN 4251596884239
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
See jakk on valmistatud elastsest softshell-materjalist. Sellel on praktiline kapuuts krae sees ja varrukatasku. Lisaks on see tuulekindel ja hingav.
- Hingav, tuulekindel ja vetthülgav (6000 mm veesammas)
- 3 veekindla lukuga välistaskut, varrukatasku, sisetasku
- Reguleeritavad mansetid ja alläär, ergonoomiline lõige varrukatel
- Helkurkomponendid, krae kapuutsi sees
- STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit, Hall |
Suurus | XXL |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |