Sõeltüübel SH keemilistele ankrutele
SÕELTÜÜBEL M8/M10 WIT ANKRULE
Toote nr 090344 165
EAN 4050641991836
Individuaalne kinnituspunkt müüritises
- ALLROUNDER WIT-VM 250 süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtutesti sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss
- WIT-NORDIC süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtukatse sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss
- BASIC WIT-PM 200 süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtutesti sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss
Ärge kasutage poorbetoonis perforeeritud hülsi SH!
- Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Individuaalne kinnituspunkt + müüritis täis- ja perforeeritud telliskivist (perforeeritud hülss SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 või WIT-NORDIC, ankurdusvarras W-VI-A, standardne keermestatud varras vastuvõtukatse tunnistusega 3.1)
- Euroopa tehniline hinnang ETA-13/0037: Individuaalne kinnituspunkt + müüritis täis- ja perforeeritud telliskivist (perforeeritud hülss SH, BASIC WIT-PM 200, ankurvarras W-VI-A, standardne keermevarras vastuvõtukatse tunnistusega 3.1)
Andmelehed(X)
Ankurdamiseks täis- ja perforeeritud tellistest müüritisse
Läbimõõt | 16 mm |
Pikkus | 130 mm |
Materjal | PLA |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 16 mm |
Puurimisava sügavus (h 0) | 135 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 130 mm |
Sobiv ankruvardale | M10, M8 |
Nõutud keemiline ankusdusmass | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Heakskiit | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |