Soe fliismüts
Fliismüts
FLIISMÜTS KOLLANE
Toote nr 5358000012
EAN 4053479669526
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
3 värvi: hall, oranž ja kollane
100% polüester
- Hästi istuv
- Kaitseb kõrvu ja otsaesist külma ja tuule eest
- Saab kanda kiivri all
- Üks suurus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | Universaalne |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Pestav | 30 °C |