Sobitusseib WN 988 pinnakatteta A2 roostevaba teras
WN 988 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
WN988 SOBIT.SEIB 12X18X2,0 A2
Toote nr 041591220
EAN 4050382419620
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
Kuna roostevabast terasest sobituseibid ei ole DIN 988 osa, ei ole turul ühtegi pinnakatte materjali , mis vastaks DIN 988 seibi paksuse tolerantsile. Sobitusseibi paksuse tolerantsid on DIN EN ISO 9445-1 kohased pidevalt külmvaltsitud roostevaba terase puhul. Seega võib sobitusseibil olla ka positiivne paksushälve.
Kõik muud suurused ja tolerantsid on DIN 988 kohased.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 988, WN 988 |
Siseläbimõõt (d1) | 12 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18 mm |
Paksus (h1) | 2,0 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |