Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobitusseib WN 988 pinnakatteta A2 roostevaba teras

WN 988 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
WN988 SOBIT.SEIB 12X18X0,5 A2

Toote nr 041591205

EAN 4046778284545

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobitusseib WN 988 pinnakatteta A2 roostevaba teras

Toote nr 041591205

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kuna roostevabast terasest sobituseibid ei ole DIN 988 osa, ei ole turul ühtegi pinnakatte materjali , mis vastaks DIN 988 seibi paksuse tolerantsile. Sobitusseibi paksuse tolerantsid on DIN EN ISO 9445-1 kohased pidevalt külmvaltsitud roostevaba terase puhul. Seega võib sobitusseibil olla ka positiivne paksushälve.


Kõik muud suurused ja tolerantsid on DIN 988 kohased.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 988, WN 988

Siseläbimõõt (d1)

12 mm

Välisläbimõõt (d2)

18 mm

Paksus (h1)

0,5 mm

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave