Sobitusseib WN 988 pinnakatteta A2 roostevaba teras
WN 988 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
DIN988 SOBIT.SEIB 9X15X0,5 A2
Toote nr 041590905
EAN 4057709719234
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
Kuna roostevabast terasest sobituseibid ei ole DIN 988 osa, ei ole turul ühtegi pinnakatte materjali , mis vastaks DIN 988 seibi paksuse tolerantsile. Sobitusseibi paksuse tolerantsid on DIN EN ISO 9445-1 kohased pidevalt külmvaltsitud roostevaba terase puhul. Seega võib sobitusseibil olla ka positiivne paksushälve.
Kõik muud suurused ja tolerantsid on DIN 988 kohased.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 988, WN 988 |
Siseläbimõõt (d1) | 9 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 15 mm |
Paksus (h1) | 0,5 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |