Sobitusseib
Tavalise terasest sobitusseib tol. DIN 522 kohane
TOLDIN522 A SOBIT.SEIB 6X10X0.2
Toote nr
04206 102
EAN 4011231369213
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
Vaherõn. (komp. ket.), tol. DIN 522 kohane, katteta teras, külmv
Vaherõngaid/komp. kettaid kasut. olemasolev. toler. lihtsaks tasak. keermepuuri, telje või muude masinaosade pos. ja kinnitamisel. Neid saab kasutada ka vahetüki rõngastena, et väh. kinnitusrõng. ja neetide tootmistol. tulenevat tav. liikumislõtku.
Märkus
Toote number tähistab järgmist: 0420 10 203
- >Tooterühma number
- >Siseläbimõõt
- >Välisläbimõõt
- Viimane number on paksus:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | WN 420 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Siseläbimõõt (d1) | 6 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10 mm |
Paksus (h1) | 0,2 mm |