Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobitusseib

Tavalise terasest sobitusseib tol. DIN 522 kohane
TOLDIN522 A SOBIT.SEIB 36X48X1.0

Toote nr 042036 481

EAN 4011231368513

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobitusseib

Toote nr 042036 481

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vaherõn. (komp. ket.), tol. DIN 522 kohane, katteta teras, külmv

Vaherõngaid/komp. kettaid kasut. olemasolev. toler. lihtsaks tasak. keermepuuri, telje või muude masinaosade pos. ja kinnitamisel. Neid saab kasutada ka vahetüki rõngastena, et väh. kinnitusrõng. ja neetide tootmistol. tulenevat tav. liikumislõtku.

Märkus

Toote number tähistab järgmist: 0420 10 203


  • >Tooterühma number

  • >Siseläbimõõt

  • >Välisläbimõõt

  • Viimane number on paksus:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

WN 420

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Siseläbimõõt (d1)

36 mm

Välisläbimõõt (d2)

48 mm

Paksus (h1)

1,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave