Sobitusseib
DIN 988 S teras, pinnakatteta
DIN988-S SOBIT.SEIB 32X45X2.5
Toote nr
0425000032
EAN 4038898189633
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 988 pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 988 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Siseläbimõõt (d1) | 32 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 45 mm |
Paksus (h1) | 2.5 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 14.120 g |