Sobitusseib
DIN 988 S teras, pinnakatteta
DIN988-S SOBIT.SEIB 30X42X2.5
Toote nr
0425000030
EAN 4046778995410
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 988 pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 988 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Siseläbimõõt (d1) | 30 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 42 mm |
Paksus (h1) | 2.5 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 12.329 g |