Sobitusseib DIN 988, teras, pinnakatteta
DIN 988 teras, pinnakatteta
DIN988 SOBIT.SEIB 55X68 3.0
Toote nr 0425556830
EAN 4053479768519
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
Standardid | DIN 988 |
Siseläbimõõt (d1) | 55,00 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 68,00 mm |
Paksus (h1) | 3,00 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |